- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- カラー 内径14mmのおすすめ人気ランキング
カラー 内径14mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新316件の「カラー 内径14mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径14mm スペーサー」、「カラー 14mm」、「内径 14mm」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)
材質(本体)
SUS303
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
材質
JIS規格 A2017P
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
S45C
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
40
内径(Φmm)
20
幅(mm)
12
エスコ品番
EA966CD-9
種別
セパレート
ねじ
M4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)
14
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法Y(mm)
7
寸法R(mm)
3.75
六角穴付ボルト
M4×16
サイズ(mm)
20×40×12
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別
セパレート
材質
ポリアセタール